Startseite

OMRON - OMRE6A2CW5C10005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/G 0.5 - E6A2CW5C10005M-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6A2CW5C10005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/G 0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 100

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 100...100

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853366490

Artikelnummer

OMRE6A2CW5C10005M-1

Herstellernummer

E6A2CW5C10005M-1

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

100

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

100...100

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

3.988...4 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Programmierbar:

nein

Baugröße:

25 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

30000...30000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m