OMRON - OMRE6A2CWZ3C-128413 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 25 MM 5-12 V - E6A2CWZ3C-128413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 500
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 500...500
Packung
1 ST
EAN
4536854494031
Artikelnummer
OMRE6A2CWZ3C-128413
Herstellernummer
E6A2CWZ3C-128413
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
500
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
500...500
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
0...5000
Durchmesser der Welle:
3.988...4 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP50
Programmierbar:
nein
Baugröße:
25 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


