Startseite

OMRON - OMRE6B2CWZ5B-235987 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 12-24 - E6B2CWZ5B-235987

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6B2CWZ5B-235987 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 12-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 2000...2000

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648296229

Artikelnummer

OMRE6B2CWZ5B-235987

Herstellernummer

E6B2CWZ5B-235987

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

2000

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

2000...2000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Programmierbar:

nein

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

50000...50000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m