Startseite

OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236015 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5-24 V - E6B2CWZ6C-236015

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236015 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5-24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 200

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 200...200

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853368876

Artikelnummer

OMRE6B2CWZ6C-236015

Herstellernummer

E6B2CWZ6C-236015

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

200

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

200...200

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

5...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Programmierbar:

nein

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

100000...100000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m