Startseite

OMRON - OMRE6C2CWZ1X-128359 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5 VC.C - E6C2CWZ1X-128359

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C2CWZ1X-128359 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5 VC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 360

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648528535

Artikelnummer

OMRE6C2CWZ1X-128359

Herstellernummer

E6C2CWZ1X-128359

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

360

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

0...0

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Schutzart (IP):

IP64

Programmierbar:

nein

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

0...0

Ausführung des Übertragungsweges:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 50 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m