OMRON - OMRE6C2CWZ5B-257306 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 12-24 - E6C2CWZ5B-257306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 360...360
Packung
1 ST
EAN
4536853371500
Artikelnummer
OMRE6C2CWZ5B-257306
Herstellernummer
E6C2CWZ5B-257306
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
6000...6000
Durchmesser der Welle:
5.979...6 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP64
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
360...360
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige