Startseite

OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257261 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C-257261

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257261 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 500

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 500...500

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853371050

Artikelnummer

OMRE6C2CWZ6C-257261

Herstellernummer

E6C2CWZ6C-257261

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

500

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

500...500

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

0...6000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP64

Programmierbar:

nein

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Ausführung des Übertragungsweges:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m