OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257314 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C-257314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 1024
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1024...1024
Packung
1 ST
EAN
4536854374425
Artikelnummer
OMRE6C2CWZ6C-257314
Herstellernummer
E6C2CWZ6C-257314
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
1024
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1024...1024
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
0...6000
Durchmesser der Welle:
5.979...6 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP64
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
1024...1024
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


