OMRON - OMRE6C3AG5CC-103666 ENCODER- ASSOLUTI DIAM. 50 MM 12-24 VC.C - E6C3AG5CC-103666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 360...360
Packung
1 ST
EAN
4536854871078
Artikelnummer
OMRE6C3AG5CC-103666
Herstellernummer
E6C3AG5CC-103666
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
7.982...8 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
20000...20000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige