OMRON - OMRE6C3CWZ3X-150186 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ3X-150186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 3600
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 3600...3600
Packung
1 ST
EAN
4536854873553
Artikelnummer
OMRE6C3CWZ3X-150186
Herstellernummer
E6C3CWZ3X-150186
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
3600
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
3600...3600
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
0...5000
Durchmesser der Welle:
7.982...8 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige