Startseite

OMRON - OMRE6CPAG5C2562M-12 ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.256 CAV - E6CPAG5C2562M-12

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6CPAG5C2562M-12 ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.256 CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 256

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 256...256

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854588518

Artikelnummer

OMRE6CPAG5C2562M-12

Herstellernummer

E6CPAG5C2562M-12

Hersteller

OMR

Ausführung:

Absolutwertgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

256

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

256...256

Signalausgänge des Drehgebers:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

1000...1000

Durchmesser der Welle:

5.98...5.992 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Programmierbar:

nein

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

5000...5000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 256 cavo 2 m