OMRON - OMRE6FAB3CC-1542080 ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360 2M+C - E6FAB3CC-1542080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 360...360
Packung
1 ST
EAN
4536853371975
Artikelnummer
OMRE6FAB3CC-1542080
Herstellernummer
E6FAB3CC-1542080
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
9...10 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige