Startseite

OMRON - OMRE6FAG5CC256-1455 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.256 2M+ - E6FAG5CC256-1455

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6FAG5CC256-1455 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.256 2M+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 256

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 256...256

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853372033

Artikelnummer

OMRE6FAG5CC256-1455

Herstellernummer

E6FAG5CC256-1455

Hersteller

OMR

Ausführung:

Absolutwertgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

256

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

256...256

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

9...10 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Baugröße:

60 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

20000...20000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS