Startseite

OMRON - OMRE6FCWZ5G1000PR2M ENCODER- INCREMENTALE DIAM 60MM, 1000 PP - E6FCWZ5G1000PR2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6FCWZ5G1000PR2M ENCODER- INCREMENTALE DIAM 60MM, 1000 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1000...1000

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854740435

Artikelnummer

OMRE6FCWZ5G1000PR2M

Herstellernummer

E6FCWZ5G1000PR2M

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1000

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1000...1000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

9...10 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Baugröße:

60 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

83000...83000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementale diam 60mm, 1000 ppr, albero 10mm, flangia servo, 12…24Vcc, uscita complemetare, IP65, cavo 2 m