OMRON - OMREE10062M-1491890 SENSORE- CONNETTORI CON CAVO PER FOTOMIC - EE10062M-1491890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4536854831935
Artikelnummer
OMREE10062M-1491890
Herstellernummer
EE10062M-1491890
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
10 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C


