OMRON - OMREESPX6131M-12775 SENSORE-PMSAMPSBARTUBTRASPNPNIMP-LU/BUCA - EESPX6131M-12775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 13 mm
Schutzart (IP) - IP50
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.8...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4536853234195
Artikelnummer
OMREESPX6131M-12775
Herstellernummer
EESPX6131M-12775
Hersteller
OMR
Gabelbreite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP50
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10.8...26.4 V
Gabeltiefe:
4.8 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Min. Objektgröße:
6 mm
Bemessungsschaltabstand:
13 mm
Max. Schaltabstand:
13 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
ja
Breite des Sensors:
26 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
17.2 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Min. Reflektorabstand:
-8888 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
-8888 m
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
AWG-Nummer:
24
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V


