Startseite

OMRON - OMREESPY412CHN-1480 SENSORE-PMSAMPLREFLVERTIC5MMNPNIMP-LUCE/ - EESPY412CHN-1480

KopierenKopieren
OMRON - OMREESPY412CHN-1480 SENSORE-PMSAMPLREFLVERTIC5MMNPNIMP-LUCE/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 2...5 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 80 mA

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.5...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854778605

Artikelnummer

OMREESPY412CHN-1480

Herstellernummer

EESPY412CHN-1480

Hersteller

OMR

Tastweite:

2...5 mm

Max. Ausgangsstrom:

80 mA

Schutzart (IP):

IP50

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4.5...26.4 V

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Max. Schaltabstand:

5 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Tastfunktion:

hellschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

22.8 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Reaktionszeit:

5 ms

Schaltfrequenz:

100 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

AWG-Nummer:

24

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Amplificati reflex verticale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore