OMRON - OMREESX673R-2329280 SENSORE-PMSAMPLFORC5MM,NPNIMP-LU/BU/CON - EESX673R-2329280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 5 mm
Schutzart (IP) - IP50
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.5...26.4 V
Packung
10 ST
EAN
4536854402357
Artikelnummer
OMREESX673R-2329280
Herstellernummer
EESX673R-2329280
Hersteller
OMR
Gabelbreite:
5 mm
Schutzart (IP):
IP50
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4.5...26.4 V
Gabeltiefe:
9 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Min. Objektgröße:
0.8 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Breite des Sensors:
13.4 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
12.8 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Min. Reflektorabstand:
-8888 mm
Reaktionszeit:
0.17 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
-8888 m
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
-8888 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
-8888 mm²
AWG-Nummer:
24
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V


