Startseite

OMRON - OMREESX870P-1427140 SENSORE-PMSAMPLFORC5MMPNPIMP-LUCECAVO2M - EESX870P-1427140

KopierenKopieren
OMRON - OMREESX870P-1427140 SENSORE-PMSAMPLFORC5MMPNPIMP-LUCECAVO2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 5 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.5...26.4 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854402401

Artikelnummer

OMREESX870P-1427140

Herstellernummer

EESX870P-1427140

Hersteller

OMR

Gabelbreite:

5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4.5...26.4 V

Gabeltiefe:

9 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Min. Objektgröße:

0.8 mm

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Schaltabstand:

5 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Breite des Sensors:

18 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

31.1 mm

Länge des Sensors:

4 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Reaktionszeit:

0.17 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

-8888 mm²

AWG-Nummer:

28

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Amplificati formato standard a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m