OMRON - OMREJ1CEDUANFLK-225 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1 - EJ1CEDUANFLK-225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 15.7 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648235457
Artikelnummer
OMREJ1CEDUANFLK-225
Herstellernummer
EJ1CEDUANFLK-225
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
15.7 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
95.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
79.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V


