OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE,INGRUNIV,USC.LOGICHE - EJ1NTC2AQNHB-225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 31 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648235310
Artikelnummer
OMREJ1NTC2AQNHB-225
Herstellernummer
EJ1NTC2AQNHB-225
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
31 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
96 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
109 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC