Startseite

OMRON - OMREJ1NTC4AQQ-22593 TERMOREGOLA- 4ZONE,INGRUNIV,USC.LOGICHE - EJ1NTC4AQQ-22593

KopierenKopieren
OMRON - OMREJ1NTC4AQQ-22593 TERMOREGOLA- 4ZONE,INGRUNIV,USC.LOGICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 31 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648235297

Artikelnummer

OMREJ1NTC4AQQ-22593

Herstellernummer

EJ1NTC4AQQ-22593

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

31 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

109 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. una vite