OMRON - OMRES1B1070C-171655 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI,10-70°C - ES1B1070C-171655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 10...70 °C
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 44.5 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4547648047654
Artikelnummer
OMRES1B1070C-171655
Herstellernummer
ES1B1070C-171655
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
10...70 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
44.5 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
raggi infrarossi, 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN


