Startseite

OMRON - OMRES1B140260C-1716 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI,140-260°C

KopierenKopieren
OMRON - OMRES1B140260C-1716 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI,140-260°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - 140...260 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge der Sonde - 44.5 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648047685

Artikelnummer

OMRES1B140260C-1716

Herstellernummer

ES1B140260C-1716

Hersteller

OMR

Ausführung:

Stift

Messbereich:

140...260 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Länge der Sonde:

44.5 mm

Länge des Anschlusskabels:

3 m

raggi infrarossi, 140..260°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R