Startseite

OMRON - OMRF39JD10A SICUREZZA- COPPIA CAVI PROLUNGA PER BARR - F39JD10A

KopierenKopieren
OMRON - OMRF39JD10A SICUREZZA- COPPIA CAVI PROLUNGA PER BARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583097124

Artikelnummer

OMRF39JD10A

Herstellernummer

F39JD10A

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

-8888 V

Bemessungsstrom In:

-8888 A

Coppia cavi per collegamento barriere F3SJA, da connettore M12 a fili liberi, 10m