OMRON - OMRF3SG4RE0750P30 SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA, F3SG-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 750 mm
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 750 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
4548583577985
Artikelnummer
OMRF3SG4RE0750P30
Herstellernummer
F3SG4RE0750P30
Hersteller
OMR
Länge des Sensors:
750 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
35 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Ausblendung möglich:
nein
Auflösung des Lichtvorhangs:
20 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...28.8 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
7 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Strahlcodierung:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige