Startseite

OMRON - OMRF3SG4RE1870P30 SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA, F3SG-R

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG4RE1870P30 SICUREZZA- SENSORE DI SICUREZZA, F3SG-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 1870 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 1870 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583578128

Artikelnummer

OMRF3SG4RE1870P30

Herstellernummer

F3SG4RE1870P30

Hersteller

OMR

Länge des Sensors:

1870 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

1870 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

35 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Ausblendung möglich:

nein

Auflösung des Lichtvorhangs:

20 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...28.8 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Breite des Sensors:

35 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

9 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera di sicurezza, F3SG-R Easy, tipo 4, risoluzione 30 mm, portata max 20 m, altezza 1870 mm