OMRON - OMRF3STGRNLPM2105 SICUREZZA- CUSTODIA IN MATERIALE PLASTIC - F3STGRNLPM2105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Gehäusebauform - Sonderbauform
Packung
1 ST
EAN
4547648977340
Artikelnummer
OMRF3STGRNLPM2105
Herstellernummer
F3STGRNLPM2105
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


