Startseite

OMRON - OMRF3STGRNLPR2110-2 SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.REED2NC1NACAVO - F3STGRNLPR2110-2

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3STGRNLPR2110-2 SICUREZZA- INT.MAGN.PLAST.REED2NC1NACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853906313

Artikelnummer

OMRF3STGRNLPR2110-2

Herstellernummer

F3STGRNLPR2110-2

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, allungato, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K