OMRON - OMRFLDR90W VISIONE- ILLUMINATORE CIRCOLARE A LED BI - FLDR90W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Dimmer - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Farbe der Abdeckung - weiß
Mit Schalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583035737
Artikelnummer
OMRFLDR90W
Herstellernummer
FLDR90W
Hersteller
OMR
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Dimmer:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbe der Abdeckung:
weiß
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 90mm, modello ad area ampia, uscita connettore


