Startseite

OMRON - OMRFQ2S25100F VISIONE-SMARTCAMERAFQ2MULTIFUNZ240X153MM - FQ2S25100F

KopierenKopieren
OMRON - OMRFQ2S25100F VISIONE-SMARTCAMERAFQ2MULTIFUNZ240X153MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 9

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583107618

Artikelnummer

OMRFQ2S25100F

Herstellernummer

FQ2S25100F

Hersteller

OMR

Anzahl der Funktionen:

9

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

ja

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

46 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

57 mm

Smart camera FQ2, colore reale, multifunzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 VDC