Startseite

OMRON - OMRFQCR15100NM VISIONE-FQ LETTORE CODICI,FOV 300X191MM, - FQCR15100NM

KopierenKopieren
OMRON - OMRFQCR15100NM VISIONE-FQ LETTORE CODICI,FOV 300X191MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 380 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Mit Wechselobjektiv - nein

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583343412

Artikelnummer

OMRFQCR15100NM

Herstellernummer

FQCR15100NM

Hersteller

OMR

Max. Reichweite:

380 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Mit Wechselobjektiv:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Nennspannung DC:

24 V

Max. Stromaufnahme:

2.4 A

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Befestigungsart:

mit Schrauben

Breite:

46 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

49 mm

Smart Camera FQ monocromatica, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vdc