Startseite

OMRON - OMRG2R1AC24 RELE-VERT 1SPNO, 10 A/250 VCA - G2R1AC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R1AC24 RELE-VERT 1SPNO, 10 A/250 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...33.6 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 19.2...33.6 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4548583342811

Artikelnummer

OMRG2R1AC24

Herstellernummer

G2R1AC24

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19.2...33.6 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19.2...33.6 V

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.