Startseite

OMRON - OMRG2R1SDC12SBYOMB- RELE-VERT1SPDT10A/250VCATERMINALIAINNEST - G2R1SDC12SBYOMB-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.8...13.2 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4536854937149

Artikelnummer

OMRG2R1SDC12SBYOMB-

Herstellernummer

G2R1SDC12SBYOMB-

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.8...13.2 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

13 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto