Startseite

OMRON - OMRG2R1TAC240BYOMB- RELE-VERT1SPDT10A/250VCAFAST-ON - G2R1TAC240BYOMB-

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R1TAC240BYOMB- RELE-VERT1SPDT10A/250VCAFAST-ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 192...336 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4547648031844

Artikelnummer

OMRG2R1TAC240BYOMB-

Herstellernummer

G2R1TAC240BYOMB-

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

192...336 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

192...336 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on