Startseite

OMRON - OMRG2R2SNAC4-177333 RELE- G2R2SNAC48NBYOMB- G2R2SNAC48SBYOMB - G2R2SNAC4-177333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 43.2...52.8 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4547648002912

Artikelnummer

OMRG2R2SNAC4-177333

Herstellernummer

G2R2SNAC4-177333

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

43.2...52.8 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

43.2...52.8 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè a innesto, 8 pin, DPDT, 5 A, mecc. e spie a LED, alloggiamento etichetta, 48 V CA