Startseite

OMRON - OMRG2R2SNDID-125290 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5 - G2R2SNDID-125290

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R2SNDID-125290 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.8...13.2 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4536854937118

Artikelnummer

OMRG2R2SNDID-125290

Herstellernummer

G2R2SNDID-125290

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.8...13.2 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile