Startseite

OMRON - OMRG2R2SNIAC-154482 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5 - G2R2SNIAC-154482

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R2SNIAC-154482 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 99...121 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854937064

Artikelnummer

OMRG2R2SNIAC-154482

Herstellernummer

G2R2SNIAC-154482

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

99...121 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

99...121 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile