Startseite

OMRON - OMRG2RV1SGDC21 Rele, SPCO, 6 A contatti, per la sostitu - G2RV1SGDC21

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2RV1SGDC21 Rele, SPCO, 6 A contatti, per la sostitu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.9...23.1 V

Packung

  • 15 ST

EAN

4548583793705

Artikelnummer

OMRG2RV1SGDC21

Herstellernummer

G2RV1SGDC21

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18.9...23.1 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

5.2 mm

Höhe:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

33 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè elettromeccanico slim di ricambio per G2RV-ST*00 24Vc.c. o 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto