Startseite

OMRON - OMRG32AA40VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 40A,240V- - G32AA40VDDC524-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRG32AA40VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 40A,240V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19...264 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854866722

Artikelnummer

OMRG32AA40VDDC524-1

Herstellernummer

G32AA40VDDC524-1

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19...264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

4...30 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP00

Cartucce di ricambio del circuito di potenza 40 A