OMRON - OMRG32AA60VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 60A,400V- - G32AA60VDDC524-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 60 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4536854866739
Artikelnummer
OMRG32AA60VDDC524-1
Herstellernummer
G32AA60VDDC524-1
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
60 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19...264 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Betriebsspannung bei DC:
4...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC