Startseite

OMRON - OMRG3F203SNVDDC524 RELE- RELE STATICI - G3F203SNVDDC524

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3F203SNVDDC524 RELE- RELE STATICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854919725

Artikelnummer

OMRG3F203SNVDDC524

Herstellernummer

G3F203SNVDDC524

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Carico 3A/100..240Vc.a., fotoaccoppiatore, zero crossing, terminali ad innesto, indicatore LED