OMRON - OMRG3NA210BU-169605 RELE- CARICO DA 10 A/24... 240 VC.A., FO - G3NA210BU-169605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4536854920356
Artikelnummer
OMRG3NA210BU-169605
Herstellernummer
G3NA210BU-169605
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V