Startseite

OMRON - OMRG3NA220BUTUDC524 RELE- STATICI 20 A/24- 240 VC.A.- G3NA22 - G3NA220BUTUDC524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854808012

Artikelnummer

OMRG3NA220BUTUDC524

Herstellernummer

G3NA220BUTUDC524

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico monofase G3NA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 20 A / 24...240 Vc.a., montaggio superficiale