Startseite

OMRON - OMRG3NA225BUTUAC200 RELE- CARICO DA 25 A/24... 240 VC.A. ,FO - G3NA225BUTUAC200

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA225BUTUAC200 RELE- CARICO DA 25 A/24... 240 VC.A. ,FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854920455

Artikelnummer

OMRG3NA225BUTUAC200

Herstellernummer

G3NA225BUTUAC200

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 25 A, da 24 a 240 V ca