Startseite

OMRON - OMRG3NA240BUTUDC524 RELE- STATICI 40 A/24... 240 VC.A.- G3NA - G3NA240BUTUDC524

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA240BUTUDC524 RELE- STATICI 40 A/24... 240 VC.A.- G3NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648573580

Artikelnummer

OMRG3NA240BUTUDC524

Herstellernummer

G3NA240BUTUDC524

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 40 A, da 24 a 240 V ca