Startseite

OMRON - OMRG3NAD210B-166383 RELE- CARICO DA 10 A/5... 200 VC.C., FOT - G3NAD210B-166383

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - -8888 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854920653

Artikelnummer

OMRG3NAD210B-166383

Herstellernummer

G3NAD210B-166383

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

-8888 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

5...200 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè statico monofase G3NA, Photocoupler, bobina: 5...24 Vc.c., LED, carico: 10 A / 5...200 Vc.c., montaggio superficiale