Startseite

OMRON - OMRG3NAD210B-169410 RELE- CARICO DA 10 A/5... 200 VC.C., FOT - G3NAD210B-169410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854920646

Artikelnummer

OMRG3NAD210B-169410

Herstellernummer

G3NAD210B-169410

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

10 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

5...200 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè statico, montaggio superficiale, 1 polo, 10 A, da 5 a 200 V cc