Startseite

OMRON - OMRG3PA260BVDDC524- RELE- STATICI 60 A/24... 240 VC.A.- G3P - G3PA260BVDDC524-

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PA260BVDDC524- RELE- STATICI 60 A/24... 240 VC.A.- G3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 60 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853416850

Artikelnummer

OMRG3PA260BVDDC524-

Herstellernummer

G3PA260BVDDC524-

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

60 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

4...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè statico monofase G3PA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 60 A / 24...240 Vc.a., guida DIN