OMRON - OMRG3PA420BV-124813 RELE- MONOFASE, CARICO DA 20 A/200... 48 - G3PA420BV-124813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4536854487217
Artikelnummer
OMRG3PA420BV-124813
Herstellernummer
G3PA420BV-124813
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Betriebsspannung bei DC:
9.6...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC